曜日別特売

追焚用ペアホース(スピードホース)

追焚用ペアホース(スピードホース) - リビラック

柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。
狭い現場での配管が容易になります。
パイプかッターで簡単に切断。
専用のタケノコ継手でラクラク接続。
ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。
徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。

用途風呂追焚配管専用材質PVC流体冷温水内径×外径(Φmm)13×23使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)120圧力(MPa)0.3以下内容量1巻
注意
※ホースは風呂追焚配管として使用し、それ以外の用途では使用しないで下さい。
※給水給湯配管、温水暖房配管、エコキュート配管などに使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45704209SPH15W-10M10
34,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
45704218SPH15W-5M5
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする