リビラック
エコユニーク配管パック(タケノコ継手仕様)
2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。
金属疲労しないロングライフ仕様。
ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
タケノコ継手仕様。
用途
貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管
自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管
呼び径(A)
10
保温厚
10mm
内容量
1巻
注意
※同梱の継手セット(BRH4-10)はエコキュート・ヒートポンプ配管、風呂追焚配管専用です。
※給水・給湯配管には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45704227
BREUJ1010TN-SET
エコユニーク10m×1ペア、10Aペア樹脂管用部品セット4個1組×2セット、継手用保温材8個
10
¥
39,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45704236
BREUJ1010TN-OS3
エコユニーク3m×1ペア、10Aペア樹脂管用部品セット4個1組×1セット、継手用保温材4個
3
¥
15,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類