リビラック
エコユニーク(保温材付シングルパイプ)
2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。
金属疲労しないロングライフ仕様。
10mm保温材付シングルタイプ。
用途
貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管
自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管
材質
架橋ポリエチレン
長さ(m)
50
ホース長さ(m)
50
呼び径(A)
10
保温厚
10mm
内容量
1巻
注意
※片側ラインなし
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45704254
BREUJ1010S-50M
¥
55,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類