曜日別特売

樹脂製風呂アダプター

樹脂製風呂アダプター - リビラック

樹脂製風呂アダプタ(無極性)SL兼用型 外ねじアダプタ

用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット適合G1/2 S・L兼用型開口寸法(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45704270BALJ-4PTK
9,680
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする