曜日別特売

b-Foret ハイコーナーカウンター(組立サービス付き)

b-Foret ハイコーナーカウンター(組立サービス付き) - プラス[家具]b-Foret ハイコーナーカウンター(組立サービス付き) - プラス[家具]b-Foret ハイコーナーカウンター(組立サービス付き) - プラス[家具]b-Foret ハイコーナーカウンター(組立サービス付き) - プラス[家具]b-Foret ハイコーナーカウンター(組立サービス付き) - プラス[家具]

木目調の天板がぬくもり感あるオフィスシーンを演出する【b-Foret】シリーズのハイコーナーカウンター。
天板は木製でホワイトとミディアムウッドの2色、本体はホワイトです。
こちらの商品は単体で使用できませんので、必ず両側に同シリーズのハイカウンター(BF-09H / BF-12H)を連結してご使用ください。

付属品連結金具材質天板・側板=低圧メラミン樹脂化粧板、エッジ=ABS幅(mm)390質量(kg)11高さ(mm)1050奥行(mm)390最大積載量(kg)天板=40天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合アジャスターサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※コーナーカウンターは単体で使用できません。必ず両側にハイカウンター(BF-09HまたはBF-12H)を連結してご使用ください。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45544277BF-H-90 W4/W4天板=ホワイト、本体=ホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45544286BF-H-90 T2/W4天板=ミディアムウッド、本体=ホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする