曜日別特売

b-Foret ローカウンター(組立サービス付き)

b-Foret ローカウンター(組立サービス付き) - プラス[家具]b-Foret ローカウンター(組立サービス付き) - プラス[家具]b-Foret ローカウンター(組立サービス付き) - プラス[家具]b-Foret ローカウンター(組立サービス付き) - プラス[家具]b-Foret ローカウンター(組立サービス付き) - プラス[家具]b-Foret ローカウンター(組立サービス付き) - プラス[家具]b-Foret ローカウンター(組立サービス付き) - プラス[家具]b-Foret ローカウンター(組立サービス付き) - プラス[家具]

木目調の天板がぬくもり感あるオフィスシーンを演出する【b-Foret】シリーズのローカウンター。
天板は木製でホワイトとミディアムウッドの2色、組み合わされる幕板はスチール製でホワイト、シルバー、ベージュ、ブルー(天板色ホワイトにのみ設定)の4色展開。
中心位置には縦間仕切がある固定式の中棚付きで、A4サイズの縦型書類、ファイルを立てて収納できます。
同シリーズのハイカウンター(BF-09H / BF-12H)、ローコーナーカウンター(BF-L-90)と連結でき、幅広いレイアウトが可能です。
こちらは幅1200mmタイプです。

アジャスター付属品連結金具材質天板・側板=低圧メラミン樹脂化粧板、エッジ=ABS、幕板=鋼板(樹脂焼付塗装)幅(mm)1200質量(kg)26.5高さ(mm)700奥行(mm)585最大積載量(kg)天板=40天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
取扱説明書:(0.48MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
最大積載量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45544295BF-12L W4/W47001200585天板=40本体=ホワイト、天板=ホワイト、幕板=ホワイト
オープン
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45544304BF-12L W4/M47001200585天板=40本体=ホワイト、天板=ホワイト、幕板=シルバー
オープン
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45544338BF-12L T2/W47001200585天板=40本体=ホワイト、天板=ミディアムウッド、幕板=ホワイト
オープン
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45544347BF-12L T2/M47001200585天板=40本体=ホワイト、天板=ミディアムウッド、幕板=シルバー
オープン
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45544320BF-12L W4/Z37001200585天板=40本体=ホワイト、天板=ホワイト、幕板=ベージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45544329BF-12L W4/Z57001200585天板=40本体=ホワイト、天板=ホワイト、幕板=ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45544356BF-12L T2/Z37001200585天板=40本体=ホワイト、天板=ミディアムウッド、幕板=ベージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする