PJカウンター ハイカウンター

PJカウンター ハイカウンター - ジョインテックスPJカウンター ハイカウンター - ジョインテックスPJカウンター ハイカウンター - ジョインテックスPJカウンター ハイカウンター - ジョインテックスPJカウンター ハイカウンター - ジョインテックスPJカウンター ハイカウンター - ジョインテックス

上品な質感でロビーを美しく演出する【PJカウンター】シリーズのハイカウンター。
お色はスタイリッシュなホワイト、高級感のあるダークブラウンをご用意。天板は抗菌仕様ですので、多人数の使用でも安心です。
内側には便利な棚板付。

アジャスター仕様固定棚1枚付材質天板=抗菌加工メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード、エッジ=ABS、本体・脚部=スチール(メラミン樹脂焼付塗装)高さ(mm)900奥行(mm)450最大積載荷重(kg)天板=80、棚板=40天板厚さ(mm)30サービス分類組立・設置・取付内容量1台
取扱説明書:(0.35MB)
注意
※完成品でお届けする商品です。梱包外寸をお確かめの上、設置先までの経路をご確認いただいてからご注文ください。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
最大積載荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45544460PJ-HC12DB9001200450天板=80、棚板=40ダークブラウン42
73,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45544478PJ-HC18DB9001800450天板=80、棚板=40ダークブラウン56
89,100
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45544469PJ-HC12WH9001200450天板=80、棚板=40ホワイト42
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45544487PJ-HC18WH9001800450天板=80、棚板=40ホワイト56
89,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする