タイムレコーダー

タイムレコーダー - アマノ[事務用品/清掃用品]

使いやすさで選ばれているベストセラータイムレコーダー
タイムカードを自動引込み・自動印字。
外出/休憩が2回記録できる6欄印字。
2色印字なので管理もひとめで簡単に。
徹夜機能で夜間勤務に対応。
打ち間違えなしの表裏判定機能付き。
はっきり見やすい大型印字。
停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。
停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。

仕様時計方式:水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)、カレンダー方式:万年カレンダー(月末自動調整)内蔵、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵質量(kg)2.3消費電力(W)待機時:2、定格:10電源AC100V±10%(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×127×224印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式、2色(黒・赤)、6欄保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)設置方式据え置き式(壁掛け可能)使用環境条件温度:-10℃~40℃、湿度:10%~90%RH(結露なきこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
印字回数
集計機能
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45704200EX3000J6欄なし(標準)Aカード、(標準)Bカード、(標準)Cカード
56,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする