エレコム
スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 片面 薄手 資料 リーフレット A3サイズ
プレゼン資料やリーフレットに最適。細かい部分までくっきり再現できる、発色も美しく高白色な薄手片面タイプの高画質用スーパーファイン紙。
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】D237
白色度(%)
0.94
用紙
スーパーファイン紙(高画質用 薄手 片面)
紙厚(mm)
0.12
坪量(g/m
2
)
87
用紙サイズ
A3サイズ(297mm×420mm)
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26914396
EJK-SUPA350
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください