flec(フレック)
オーバーレング用ハングバー22 壁面立設タイプ
ROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー用パーツ。ショップの雰囲気を高めるデザイン性を重視したオーバーレングタイプ。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」
用途
店舗、オフィス、ホテル、住宅など
付属品
ロック解除ピース
材質
パイプ部:スチールt=1.6、接合部:亜鉛ダイカスト
内容量
1個
関連資料:
施工説明書(0.68MB)
注意
※サイズ1201mm以上は別売りのFL-HSP-22で中間のたわみ補強を推奨します。
※セット売りではありませんので、ご注意ください。
全6種類を絞り込む
色
Fブラック
Fホワイト
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45828940
FL-OLB-22
900
Fホワイト
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45828949
FL-OLB-22
900
Fブラック
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45828958
FL-OLB-22
1200
Fホワイト
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45828967
FL-OLB-22
1200
Fブラック
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45828976
FL-OLB-22
1500
Fホワイト
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45828985
FL-OLB-22
1500
Fブラック
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。