flec(フレック)
アームパイプ22 壁面立設タイプ
ROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー用パーツ。壁面立設ハンガー専用パーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」
用途
店舗、オフィス、ホテル、住宅など
付属品
レンチ(2.5mm)
材質
パイプ部:スチール(t=1.6)、接合部:スチール
内容量
1個
関連資料:
施工説明書(0.68MB)
注意
※(2.5mm)レンチ付属
※セット売りではありませんので、ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45828696
FL-HAP-22
300
Fホワイト
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45828705
FL-HAP-22
300
Fブラック
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45828714
FL-HAP-22
350
Fホワイト
¥
6,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45828730
FL-HAP-22
350
Fブラック
¥
6,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください