インハンガー用ハングバー22 壁面立設タイプ

インハンガー用ハングバー22 壁面立設タイプ - flec(フレック)インハンガー用ハングバー22 壁面立設タイプ - flec(フレック)インハンガー用ハングバー22 壁面立設タイプ - flec(フレック)

ROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー用パーツ。様々なシーンになじむ最もシンプルなデザインのインハンガータイプ。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」

用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など付属品ロック解除ピース材質パイプ部:スチールt=1.6、接合部:亜鉛ダイカスト内容量1個
注意
※サイズ1201mm以上は別売りのFL-HSP-22で中間のたわみ補強を推奨します。
※セット売りではありませんので、ご注意ください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45828818FL-IHB-22900Fホワイト
6,200
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45828827FL-IHB-22900Fブラック
6,200
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45828836FL-IHB-221200Fホワイト
6,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45828845FL-IHB-221200Fブラック
6,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45828854FL-IHB-221500Fホワイト
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45828870FL-IHB-221500Fブラック
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする