秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン
ぴったりフィット:アスペクト比16:9の28インチワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。サイズ:622 x 343mm。詳しい測定方法と他のサイズについては、測定ガイドを参照
眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果
簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターには、付属の粘着ストリップを使用してプライバシースクリーンプロテクターを固定。マウント用タブをベゼル部に取り付けることで、光沢または無光沢面の交換が可能
液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen 10 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
液晶保護フィルム Panasonic レッツノート FV3 FV1 シリーズ ( CF-FV3 CF-FV1 ) タッチパネル搭載モデル 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,968¥2,698
液晶保護フィルム Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 ( 2023 モデル ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
液晶保護フィルム Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Aura Edition Gen 11 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398

