曜日別特売

静電気除去マット/60cm x 120cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート

静電気除去マット/60cm x 120cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート - StarTech.com静電気除去マット/60cm x 120cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート - StarTech.com静電気除去マット/60cm x 120cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート - StarTech.com静電気除去マット/60cm x 120cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート - StarTech.com静電気除去マット/60cm x 120cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート - StarTech.com静電気除去マット/60cm x 120cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート - StarTech.com静電気除去マット/60cm x 120cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート - StarTech.com

電子機器の保護:静電気による電子回路および電子機器への損傷を防ぐESDマット(60cm x 120cmの大型サイズ)。2mのアース線付き
規格試験を通過:ANSI/ESD S4.1表面レジスタンス規格に準拠。各1mmの2層PVC構造、トータル厚さ2mm。デスクやテーブルに吸着しやすいテクスチャー加工の底面層(ブラック)
使いやすく収納が簡単:丸めて収納できるため場所を取らず、携帯用の作業マットとしても便利。取り外しが簡単なクリップ式のアースコード付き
ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途コンピューター修理・組立て、製造、サーバールーム、実験ラボ、その他ESD保護が必要となる環境で使用付属品2mアース線、クイックスタートガイド材質上部層-帯電防止PVC、下部層-PVCフォーム厚さ(mm)2ベージュ質量(g)700寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45829299LG-ANTI-STATIC-MAT
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする