曜日別特売

シガーソケットカーチャージャー/コイル型/Lightningケーブル/1m/1x USB-Aポート/12W/ホワイト/iPhone iPad & タブレット用車載充電器/2ポートUSB カーチャージャー/カールコード

シガーソケットカーチャージャー/コイル型/Lightningケーブル/1m/1x USB-Aポート/12W/ホワイト/iPhone iPad & タブレット用車載充電器/2ポートUSB カーチャージャー/カールコード - StarTech.comシガーソケットカーチャージャー/コイル型/Lightningケーブル/1m/1x USB-Aポート/12W/ホワイト/iPhone iPad & タブレット用車載充電器/2ポートUSB カーチャージャー/カールコード - StarTech.comシガーソケットカーチャージャー/コイル型/Lightningケーブル/1m/1x USB-Aポート/12W/ホワイト/iPhone iPad & タブレット用車載充電器/2ポートUSB カーチャージャー/カールコード - StarTech.comシガーソケットカーチャージャー/コイル型/Lightningケーブル/1m/1x USB-Aポート/12W/ホワイト/iPhone iPad & タブレット用車載充電器/2ポートUSB カーチャージャー/カールコード - StarTech.comシガーソケットカーチャージャー/コイル型/Lightningケーブル/1m/1x USB-Aポート/12W/ホワイト/iPhone iPad & タブレット用車載充電器/2ポートUSB カーチャージャー/カールコード - StarTech.comシガーソケットカーチャージャー/コイル型/Lightningケーブル/1m/1x USB-Aポート/12W/ホワイト/iPhone iPad & タブレット用車載充電器/2ポートUSB カーチャージャー/カールコード - StarTech.comシガーソケットカーチャージャー/コイル型/Lightningケーブル/1m/1x USB-Aポート/12W/ホワイト/iPhone iPad & タブレット用車載充電器/2ポートUSB カーチャージャー/カールコード - StarTech.comシガーソケットカーチャージャー/コイル型/Lightningケーブル/1m/1x USB-Aポート/12W/ホワイト/iPhone iPad & タブレット用車載充電器/2ポートUSB カーチャージャー/カールコード - StarTech.com

デュアルデバイスカーチャージャー:iPhone14以前のiPhone Pro/Max/Mini/XR、iPad Air、iPad、スマートフォン、タブレットなど、2台のモバイルデバイスを同時に充電できる車載USB充電器。1mの一体型コイルケーブルは、絡みを防ぎ車内がすっきり
ハイパワー充電:各ポートに最大2.1Aの電力を供給し、高出力が求められるデバイスも2台同時に充電可能。内蔵のコイル型LightningケーブルでiPhoneの充電をしながら別売のケーブルでAndroid端末などの充電も同時に可能
優れた耐久性:長時間の使用でも常に元のコイル状に戻る柔軟なケーブル素材を採用したポータブル USB充電器。シガーソケットからの抜け落ちを防止するラッチ機構搭載
対応デバイス:iPhone14以前のiPhone Pro/Max/Mini/XR、iPad Air、iPad、iPad Miniを含むLightningデバイスに対応した車載USB充電器

ホワイトコネクタ形状1x Apple Lightning (8ピン)、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)出力電圧(V)5 DC入力電圧(V)12-24 DC出力電流(A)2.1(各ポート)保証期間2年接続端子車載用シガーソケットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45829326USBLT2PCARW2
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする