LED作業灯 27W

LED作業灯 27W - アスコLED作業灯 27W - アスコLED作業灯 27W - アスコLED作業灯 27W - アスコLED作業灯 27W - アスコ

この商品は、使い勝手の良さと優れた機能性を備えたスマートLEDライトです。
【120度調整可能なランプヘッド】角度を調整して、さまざまな照明ニーズに合わせることができます。
【SOSモード】国際救難信号を発信できる機能も搭載しています。
【長時間使用可能な大容量バッテリー】持ち運びに便利で、充電回数を気にせずに利用できます。
【スマートプロテクション機能】過充電、過放電、過電流からデバイスを保護します。
【強力磁石】底部に備えられた磁石で、鉄製品にしっかりと吸着させることができます。
【バッテリー残量表示】4つのLEDインジケーターで残量を確認できます。
【IP65の防水防塵グレード】アウトドアや厳しい環境下でも安心して使用できます。

用途車の整備や停電時、キャンプなどに付属品ACアダプタ、シガーソケット消費電力(W)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×255色温度(K)6000~6500充電時間(時間)5~6時間使用場所屋内、屋外防水保護等級IP65電球の種類LED照射時間(時間)5~40内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
458303496300045565
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】LED作業灯 16W/27W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする