デコフィラメントLEDスタンダートキャンドル E26 2700K 3W

デコフィラメントLEDスタンダートキャンドル E26 2700K 3W - STE(エス・ティー・イー)

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。

全長(mm)92質量(g)20消費電力(W)3口金E26外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED内容量1個
注意
※取り付け、取り外しの際は主電源をお切りください。また濡れた手で扱わないでください※水滴がかかる場所で使用する場合、口金が水に濡れない形状の防水ソケットをご使用ください。※通電中、非通電中にかかわらず、口金部分を水に浸けないでください。※断熱材施工器具[SB、SGI、SG型表示器具]では使用できません。※周囲温度が60℃を超える場所で使用しないでください。温度が高いほど寿命が短くなります。※ガラスカバーが割れたり、ひびの入った状態で使用しないでください。※LED素子には製造時のバラツキが有るため、同じ型番でも、明るさ、色合いが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45839074LDC4L/C/27/S/D
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする