曜日別特売

デコライトLED電球BigE11 調光

デコライトLED電球BigE11 調光 - STE(エス・ティー・イー)
全長(mm)91.1質量(g)120消費電力(W)8.5口金E11外径(Φmm)68.9相関色温度(K)2700全光束(Lm)900定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80以上定格入力電流(A)0.092電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)中角最大光度(cd)3000光源色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED内容量1個
注意
※取り付け、取り外しの際は主電源をお切りください。また濡れた手で扱わないでください※水滴がかかる場所や、湿度の高い場所で使用しないでください。※調光器の種類により、チラツキが発生する場合があります。※断熱材施工器具[SB、SGI、SG型表示器具]では使用できません。※メーカーの人感スイッチとの組み合わせでは使用できますが、仕様の不明な他社製品での動作保証はしません。※LED素子にはバラツキが有るため、同じ型番でも、明るさ、色合いが異なる場合があります。※長時間、ランプを直視すると、目に悪影響を及ぼす恐れがあります。※点灯中や消灯直後は、本体が熱くなるので、触れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45839248LDR9L-M-E11/27/D
6,500
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする