STE(エス・ティー・イー)
デコライトLED電球BigE11 非調光 生鮮品用
全長(mm)
91.1
質量(g)
120
消費電力(W)
10.5
口金
E11
外径(Φmm)
68.5
相関色温度(K)
4000
全光束(Lm)
800
定格入力電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
定格入力電流(A)
0.108
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
中角
最大光度(cd)
2950
光源色
白色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※取り付け、取り外しの際は主電源をお切りください。また濡れた手で扱わないでください※水滴がかかる場所や、湿度の高い場所で使用しないでください。※調光機能の付いた器具や回路、非常用照明で扱わないで下さい。※断熱材施工器具[SB,SGI,SG型表示器具]では使用できません。※LED素子にはバラツキが有るため、同じ型番でも、明るさ、色合いが異なる場合があります。※長時間、ランプを直視すると、目に悪影響を及ぼす恐れがあります。※点灯中や消灯直後は、本体が熱くなるので、触れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45839266
JSS7008M3B4
¥
6,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください