曜日別特売

サインレールハンガーB型(マグネット付)

サインレールハンガーB型(マグネット付) - 制考社サインレールハンガーB型(マグネット付) - 制考社サインレールハンガーB型(マグネット付) - 制考社サインレールハンガーB型(マグネット付) - 制考社サインレールハンガーB型(マグネット付) - 制考社

マグネットがつけられる場所であれば簡単に設置が可能で、簡単に紙を吊るすことができます。
POP・ポスター・書画・案内表示 ・ メモ・・・etc.の取り付け取り外しがワンタッチ・・・!
ピン・セロテープを使わない省力メカで半永久的に使用できる最高級のポスターハンガーです。
冷ケース上部、スチール家具、黒板、冷蔵庫、機械、その他あらゆる鉄部に便利です。

用途鉄面用仕様(本体) 精密高級アルミ形材 アルマイトメッキ仕上げ、(ローラー) ステンレス製 超精密パイプ (内外径公差±0.03mm)、(機構) 従来のローラー直列式の欠点である絡みをなくすため連結シャフトによる完全落下機構を採用しています。仕上高級メッキ内容量1本
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45830376300mm300シルバー
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
45830385364mm364シルバー
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45830394515mm515シルバー
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45830410600mm600シルバー
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
45830419900mm900シルバー
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
458304281030mm1030シルバー
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
458304371200mm1200シルバー
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
458304461500mm1500シルバー
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
458304551800mm1800シルバー
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
458304642100mm2100シルバー
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45830480300mm300ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
45830489364mm364ブラック
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
45830498515mm515ブラック
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
45830507600mm600ブラック
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
45830516900mm900ブラック
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
458305251030mm1030ブラック
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
458305341200mm1200ブラック
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
458305501500mm1500ブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
458305591800mm1800ブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
458305682100mm2100ブラック
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45830577300mm300ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
45830586364mm364ホワイト
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
45830595515mm515ホワイト
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
45830604600mm600ホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
45830620900mm900ホワイト
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
458306291030mm1030ホワイト
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
458306381200mm1200ホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
458306471500mm1500ホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
458306561800mm1800ホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
458306652100mm2100ホワイト
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45830674300mm300ゴールド
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
45830690364mm364ゴールド
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
45830699515mm515ゴールド
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
45830708600mm600ゴールド
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
45830717900mm900ゴールド
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
458307261030mm1030ゴールド
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
458307351200mm1200ゴールド
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
458307441500mm1500ゴールド
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
458307601800mm1800ゴールド
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
458307692100mm2100ゴールド
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする