ヘルメット用ワイヤーロック コイル

ヘルメット用ワイヤーロック コイル - TANAX(タナックス)[バイク用品]ヘルメット用ワイヤーロック コイル - TANAX(タナックス)[バイク用品]ヘルメット用ワイヤーロック コイル - TANAX(タナックス)[バイク用品]ヘルメット用ワイヤーロック コイル - TANAX(タナックス)[バイク用品]ヘルメット用ワイヤーロック コイル - TANAX(タナックス)[バイク用品]ヘルメット用ワイヤーロック コイル - TANAX(タナックス)[バイク用品]ヘルメット用ワイヤーロック コイル - TANAX(タナックス)[バイク用品]ヘルメット用ワイヤーロック コイル - TANAX(タナックス)[バイク用品]
(1件のレビュー)

ケーブルをかけるだけの簡単着脱式!コイル式!
コンビニ休憩の際に
持ち運び不要。ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)
ダイヤルロック3桁式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK
レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して付けるだけの簡単設置。
ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディにロックが可能。
雨天でもヘルメットの内装が濡れずらい。
高い位置にヘルメットを置けるので汚れずらい。
純正ヘルメットロックと比べ、ヘルメット及び車体へのキズが付きづらい。

材質亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100.5×76.5×32.4ケーブル長(mm)600内容量1個
注意
※本製品は盗難やイタズラを抑制するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45830866MF-4758本体×1、Φ10×15スペーサー×4、M6×55 SUSボルト×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2ブラック
3,500
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
45830875MF-4759本体×1、Φ10×15スペーサー×4、ワッシャー×2、M6×40 SUSボルト×2、M6×55 SUSボルト×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2ホワイト
3,500
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
45830884MF-4760本体×1、Φ10×15スペーサー×4、ワッシャー×2、M6×40 SUSボルト×2、M6×55 SUSボルト×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2レッド
3,500
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
45830900MF-4761本体×1、Φ10×15スペーサー×4、ワッシャー×2、M6×40 SUSボルト×2、M6×55 SUSボルト×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2サックスブルー
3,500
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
45830909MF-4762本体×1、Φ10×15スペーサー×4、ワッシャー×2、M6×40 SUSボルト×2、M6×55 SUSボルト×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2オリーブ
3,500
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45830866
2024-08-11
用途: バイクツーリング
その他業種

Vスト250SXにサイドケースを装着したことにより、標準のメットホルダーが使い難くなったことから購入。同梱のスペーサーにより、マスターシリンダーやスイッチ類にも干渉せず取付けできました。軽整備が出来る方なら取付作業も問題ないかと。ワイヤーの長さも適当(コイルタイプ)で使い勝手良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする