東京メタル
LED電球・シルバーランプ
外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
外径(Φmm)
51
定格消費電力(W)
4(40W相当)
全光束(Lm)
440
使用電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
20000
色温度(K)
3000
光源色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
照射角度(°)
290
内容量
1個
注意
※調光、断熱材施工器具非対応です。
※密閉器具対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
口金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45832318
LDG4LSV40WE17TM
80
18
E17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
45832327
LDG4LSV40W-TM
87
24
E26
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください