曜日別特売

オートマチックバイスプライヤー

オートマチックバイスプライヤー - Pro-Autoオートマチックバイスプライヤー - Pro-Autoオートマチックバイスプライヤー - Pro-Autoオートマチックバイスプライヤー - Pro-Autoオートマチックバイスプライヤー - Pro-Autoオートマチックバイスプライヤー - Pro-Autoオートマチックバイスプライヤー - Pro-Auto

薄物から厚物まで握りこむだけで自動でロック
対象物の大きさ、厚みに合わせて調整する必要がありません。
調整ネジで掴む力の設定が可能
レバーを動かすだけで簡単解除
従来品のようにつかむ前にあらかじめ対象物の大きさ・厚みに合わせて開き幅を調整する必要はありません。

内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
最大口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45839309AVP-150【台紙】93×26515029531
5,800
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
45839318AVP-220【台紙】93×32022058540
6,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
45839327AVP-250【台紙】93×32025066548
7,000
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
45839336AVPL-175【台紙】93×26517532655
6,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする