Pro-Auto
19.0mm ソケット
用途
あらゆる整備作業に
差込角(sq.)
19
内容量
1個
注意
※作業を行う際は、手袋、保護メガネを使用してください
全16種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
50
52
55
58
64
66
70
74
75
76
79
サイズ(mm)
選択してください
22
23
24
26
27
29
30
32
35
36
38
41
46
50
55
60
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(mm)
寸法DD(mm)
寸法Ds(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45839948
161220
50
196
22
35
32
¥
1,460
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839957
161230
50
195
23
35
32
¥
1,520
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839966
161240
50
195
24
35
34
¥
1,520
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839975
161260
52
200
26
35
36
¥
1,710
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839984
161270
52
227
27
36
38
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45840000
161290
52
230
29
37
40
¥
1,910
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45840009
161300
52
235
30
38
42
¥
1,960
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45840018
161320
55
304
32
39
44
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45840027
161350
58
388
35
42
48
¥
2,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45840036
161360
64
370
36
42
48
¥
2,670
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45840045
161380
66
460
38
42
51
¥
2,920
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45840054
161410
70
515
41
42
55
¥
3,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45840070
161460
74
730
46
44
61
¥
3,610
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45840079
161500
76
780
50
46
67
¥
4,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45840088
161550
75
1002
55
48
75
¥
4,950
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45840097
161600
79
1203
60
48
81
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください