LEDRC24LN-R LEDリアコンビネーションランプ ノーマルウインカー右

LEDRC24LN-R LEDリアコンビネーションランプ ノーマルウインカー右 - STANLEY(スタンレー電気)LEDRC24LN-R LEDリアコンビネーションランプ ノーマルウインカー右 - STANLEY(スタンレー電気)LEDRC24LN-R LEDリアコンビネーションランプ ノーマルウインカー右 - STANLEY(スタンレー電気)LEDRC24LN-R LEDリアコンビネーションランプ ノーマルウインカー右 - STANLEY(スタンレー電気)LEDRC24LN-R LEDリアコンビネーションランプ ノーマルウインカー右 - STANLEY(スタンレー電気)LEDRC24LN-R LEDリアコンビネーションランプ ノーマルウインカー右 - STANLEY(スタンレー電気)LEDRC24LN-R LEDリアコンビネーションランプ ノーマルウインカー右 - STANLEY(スタンレー電気)LEDRC24LN-R LEDリアコンビネーションランプ ノーマルウインカー右 - STANLEY(スタンレー電気)

新感覚のデザインとシグナルサインのスピードアップ!被視認性向上

電圧(V)24定格テール:1.1W/ストップ:1.7W/ターン:21W/バック:3.7W左右区別L内容量1個
注意
※本商品は24V車専用品です。DC24V車以外には使用しないでください。
※本製品はUN(ECE)部品認証取得品です。分解、改造は行わないでください。
※LED製品の特性上、左右で多少色の差がでることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45840124LEDRC24LN-L LED
38,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする