栄光社
エアースペンサー(缶タイプ)
温かみのあるウッデイとムスクの香り
温かみと深みのあるペチパーやサンダルウッドに、爽やかなバジルやシトラスを瑞々しいフルーティで軽やかさを表現したウッディアロマティックの香り
香水タイプ
用途
車の芳香剤
成分
香料
幅(mm)
71
取付
置き型
高さ(mm)
71
奥行(mm)
34
香り
ウッデイムスク
使用期間
開封後、約1ヶ月(季節・使用条件で多少異なります)
内容量
1個(40g)
注意
※缶を開ける際、切り口で手を切る恐れがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
※天然香料を使用しているため、中身が変色する場合がありますが、品質等問題ありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45840316
A109
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください