曜日別特売

回転式穴あけパンチ 差替式

回転式穴あけパンチ 差替式 - TMC回転式穴あけパンチ 差替式 - TMC
(1件のレビュー)

替刃の交換が簡単に行える穴あけパンチです

用途レザー、厚紙、布、ゴム等の穴あけに材質本体/スチール・パンチ部/炭素鋼質量(g)272穴径(Φmm)2.0/2.4/3.2/3.6/4.0/4.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×105×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45841436315P
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 神筒の穴空け用
サービス業

これ迄の差込式ポンチは...押し圧でめり込んだり、緩んで抜けたり。
ネジ式、差替え式で 替え刃購入、交換が可能で 即購入しました!
今後、抜き刃受(真鍮製)の交換出来るものが出る事を願います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする