曜日別特売

シャッター式50L自動開閉ゴミ箱【ROCO-ロコ-】

シャッター式50L自動開閉ゴミ箱【ROCO-ロコ-】 - ホームテイストシャッター式50L自動開閉ゴミ箱【ROCO-ロコ-】 - ホームテイストシャッター式50L自動開閉ゴミ箱【ROCO-ロコ-】 - ホームテイストシャッター式50L自動開閉ゴミ箱【ROCO-ロコ-】 - ホームテイストシャッター式50L自動開閉ゴミ箱【ROCO-ロコ-】 - ホームテイストシャッター式50L自動開閉ゴミ箱【ROCO-ロコ-】 - ホームテイストシャッター式50L自動開閉ゴミ箱【ROCO-ロコ-】 - ホームテイストシャッター式50L自動開閉ゴミ箱【ROCO-ロコ-】 - ホームテイスト

シャッター式50L自動開閉ゴミ箱!縦開き、横開きとは違い蓋がゴミ箱の枠内で開閉するため省スペースでスマートに置くことができます。蓋の開閉は静音なので寝室に置いても気にならないソフトクローズ機能です。ステンレスを使用しているので耐久性に優れており、汚れても軽く拭き取るだけで綺麗になるのでお手入れが楽ちんです。ゴミ袋をセットできるリングが付いているため、袋のズレやごみの漏れを防ぐことができます。単三電池4本で最大365日使用可能です。

用途ゴミ箱 ごみ箱 センサー付き 蓋付き ふた付き 自動開閉 コンパクト 電動 自動センサー 50L 50リットル キッチン リビング おしゃれ ダストボックス 省スペース 静か材質プラスチック、ステンレス質量(kg)4シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×37×68内容量1台
注意
※完成品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45842224ROCO-TU
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥910/税込¥1,001
北海道地方1¥1,364/税込¥1,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする