ホームテイスト
壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅90cm(採光タイプ)
つっぱりロールスクリーン 90×180cm 採光タイプ!賃貸でも穴あけ不要で場所を選ばず簡単取付、ちょっとした隙間にもご利用いただけます!カラーも豊富で5色からお選びいただけます。
用途
スクリーン ロールスクリーン 間仕切り ブラインド つっぱり 工事不要 取り付け簡単 賃貸OK 幅 90cm 丈 180cm おしゃれ かわいい 使いやすい 採光 リビング
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
1.8
寸法(cm)
90×180
内容量
1個
注意
※完成品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45842294
SH-16-H90-YE
イエロー
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45842310
SH-16-H90-BR
ブラウン
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45842319
SH-16-H90-GE
グリーン
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45842328
SH-16-H90-BE
ベージュ
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45842337
SH-16-H90-WH
ホワイト
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。