曜日別特売

壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅180cm(遮光タイプ)

壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅180cm(遮光タイプ) - ホームテイスト壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅180cm(遮光タイプ) - ホームテイスト壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅180cm(遮光タイプ) - ホームテイスト壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅180cm(遮光タイプ) - ホームテイスト壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅180cm(遮光タイプ) - ホームテイスト壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅180cm(遮光タイプ) - ホームテイスト壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅180cm(遮光タイプ) - ホームテイスト壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅180cm(遮光タイプ) - ホームテイスト

つっぱりロールスクリーン 180×180cm 遮光タイプ!賃貸でも穴あけ不要で場所を選ばず簡単取付、ちょっとした隙間にもご利用いただけます!カラーも豊富で5色からお選びいただけます。遮光1級取得で機能性もバツグンです!

用途スクリーン ロールスクリーン 間仕切り カーテン ブラインド つっぱり 遮光1級 工事 工具 不要 取付 簡単 賃貸OK 幅 180cm 丈 180cm おしゃれ かわいい材質ポリエステル100%質量(kg)3寸法(cm)180×180取付可能幅(cm)30~180内容量1個
注意
※完成品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45842495SH-16-S180-YEイエロー
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45842504SH-16-S180-GEグリーン
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45842520SH-16-S180-BRブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45842529SH-16-S180-BEベージュ
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45842538SH-16-S180-WHホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする