壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅180cm(採光タイプ)

壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅180cm(採光タイプ) - ホームテイスト壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅180cm(採光タイプ) - ホームテイスト壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅180cm(採光タイプ) - ホームテイスト壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅180cm(採光タイプ) - ホームテイスト壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅180cm(採光タイプ) - ホームテイスト壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅180cm(採光タイプ) - ホームテイスト壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅180cm(採光タイプ) - ホームテイスト壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅180cm(採光タイプ) - ホームテイスト
(1件のレビュー)

つっぱりロールスクリーン 180×180cm 採光タイプ!賃貸でも穴あけ不要で場所を選ばず簡単取付、ちょっとした隙間にもご利用いただけます!カラーも豊富で5色からお選びいただけます。

用途スクリーン ロールスクリーン 間仕切り ブラインド つっぱり 工事不要 取り付け簡単 賃貸OK 幅 180cm 丈 180cm おしゃれ かわいい 使いやすい 採光 リビング材質ポリエステル100%質量(kg)3寸法(cm)180×180取付可能幅(cm)30~180内容量1個
注意
※完成品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45842346SH-16-H180-YEイエロー
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45842355SH-16-H180-GEグリーン
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45842364SH-16-H180-BRブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45842380SH-16-H180-BEベージュ
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45842389SH-16-H180-WHホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-14
用途: 会社窓

明るすぎず、暗すぎず、透け感が丁度いいです。
付けるのも一人で出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする