ホームテイスト
乾電池式どこでもセンサーカメラ用 盗難防止ワイヤー
乾電池式どこでもセンサーカメラ用 盗難防止ワイヤー!特殊ネジで取り付けることで、盗難の心配がなくなります。柱に巻いて取り付けや、壁にネジで取り付けることが可能です。
用途
カメラ用ワイヤー 盗難防止ワイヤー セキュリティワイヤー ロック 防犯カメラ専用ワイヤー 盗難 防止 ワイヤー ステンレスワイヤー ガレージ 玄関 物置 コンパクト 安心
長さ(mm)
500
色
シルバー
質量(g)
約10
対応機種
乾電池式どこでもセンサーカメラ
内容量
1本
注意
※完成品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45843037
SH-17-ML16-SL
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
1
¥
910
/
税込
¥
1,001
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません