乾電池式どこでもセンサーカメラ

乾電池式どこでもセンサーカメラ - ホームテイスト乾電池式どこでもセンサーカメラ - ホームテイスト乾電池式どこでもセンサーカメラ - ホームテイスト乾電池式どこでもセンサーカメラ - ホームテイスト乾電池式どこでもセンサーカメラ - ホームテイスト乾電池式どこでもセンサーカメラ - ホームテイスト乾電池式どこでもセンサーカメラ - ホームテイスト乾電池式どこでもセンサーカメラ - ホームテイスト

どこでも簡単取り付けできる乾電池式センサーカメラ!センサー感知でカメラが作動し記録します。自由に曲がるアームでどこでも取付け可能です。アームを強力マグネットにつけかえることで、金属面に設置できます。配線が不要の乾電池式なので、今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーカメラです。防雨タイプで屋外のあらゆる場所でお使いいただけます。

用途カメラ 防犯カメラ センサーカメラ 動画 静止画 防水 防塵 夜間 どこでも設置 マグネット取り付け モード切り替え 高性能 使いやすい 乾電池 SDカード ゴリラポッドブラック質量(g)約260(どこでもアーム・マグネットベース・乾電池除く)方式探知:焦電型赤外線センサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:52×122×132、どこでもアーム:200有効画素数92万画素数使用乾電池単1型アルカリ電池×3本探知能力最大100度・最遠5m(※取り付け高さ1.5m時)内容量1個
注意
※完成品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45843028SH-17-ML15-BK
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥455/税込¥501
北海道地方1¥910/税込¥1,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする