クッション付き3way座椅子 【Natur-ナチュラ-】

クッション付き3way座椅子 【Natur-ナチュラ-】 - ホームテイストクッション付き3way座椅子 【Natur-ナチュラ-】 - ホームテイストクッション付き3way座椅子 【Natur-ナチュラ-】 - ホームテイストクッション付き3way座椅子 【Natur-ナチュラ-】 - ホームテイストクッション付き3way座椅子 【Natur-ナチュラ-】 - ホームテイストクッション付き3way座椅子 【Natur-ナチュラ-】 - ホームテイストクッション付き3way座椅子 【Natur-ナチュラ-】 - ホームテイストクッション付き3way座椅子 【Natur-ナチュラ-】 - ホームテイスト

クッション付き ソファ・カウチ・ベッドスタイルで使える3way座椅子!背もたれは日本メーカーのギアを採用し、14段階に調節ができます。付属のクッションはベルト付きで、背もたれのお好きな位置で使用可能です。使わないときは、折りたたんで収納できます。

用途インテリア 座椅子 チェア リクライニング 折り畳み式 背もたれ カラー 心地よい コンパクト収納 おしゃれ かわいい 一人暮らし くつろぎ 1人掛け 一人用 寝れる質量(kg)約9.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60 ×87-178 × 10-68内容量1台
注意
※完成品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45842154SH-07-3LC-GYブラウン9.8主材/張地:ポリエステル100% 構造部材:スチールパイプ、中身:ウレタン
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45842170SH-07-3LC-BRグレー9.8主材/張地:ポリエステル100% 構造部材:スチールパイプ、中身:ウレタン
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45842179SH-07-3LC-GEグリーン9.8主材/張地:ポリエステル100% 構造部材:スチールパイプ、中身:ウレタン
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45842188SH-07-3LC-BEベージュ9.8主材/張地:ポリエステル100% 構造部材:スチールパイプ、中身:ウレタン
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45842197SH-07-3LC-NVネイビー9.8主材/張地:ポリエステル 100% 構造部材:スチールパイプ 、中身:ウレタン
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする