ホームテイスト
掛け時計 電波時計 温度湿度計・カレンダー表示 ホワイト
シンプルで使いやすい温度・湿度計付きの掛け時計(ホワイト)!場所を選ばないシンプルデザインで、自宅はもちろん会議室やオフィスでもお気兼ねなくお使い頂けます。電波時計で面倒な時間合わせが不要!
用途
時計 シンプル おしゃれ オシャレ ホワイト 白 壁掛け 電波 気温 湿度 カレンダー 一人暮らし 子ども リビング オフィス 会議室 便利 インテリア 静か
材質
プラスチック枠/ガラス
質量(kg)
1.6
色
ホワイト
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
350×52
内容量
1台
注意
※完成品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45842547
SH-11-03SR03-WH
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
1
¥
1,564
/
税込
¥
1,720
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません