ホームテイスト
掛け時計 デジタル時計 カラーグラデーション 明るさ2段階調整
オシャレに光る変色時計!365色のバリエーションから好きな色を選んで固定表示するもよし、グラデーションで変化をつけるもよしです!電波時計なので、面倒な時間合わせも不要です!
用途
時計 かっこいい 電波時計 キッズ 子供 壁掛け ライト 光る おしゃれ リビング 家族 プレゼント 贈り物 ギフト 男の子
材質
プラスチック枠
質量(kg)
0.85
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~50
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
270×21
使用電池
リチウム電池CR20321個
時間精度
平均月差:+-20秒差
内容量
1台
注意
※完成品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45842617
SH-11-197SR02-BK
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
1
¥
1,564
/
税込
¥
1,720
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません