ホームテイスト
掛け時計 からくり時計 28曲の選べるオーロラサウンド
ディズニーがかわいいからくり掛け時計!文字盤のミッキーとその仲間たちが動きます!毎正時には選べる28曲の中からメロディが流れます!
用途
時計 からくり かわいい ミッキー ミニー ディズニー ミッキーアンドフレンズ 電波時計 キッズ 子供 壁掛け ミュージック 音楽 曲 リビング 家族 ホワイト 白 プレゼント 贈り物 ギフト
材質
プラスチック枠/ガラス
質量(kg)
2.8
色
ホワイト
寸法(cm)
45.7×37.9×8.5
内容量
1台
注意
※完成品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45842574
SH-11-506MC03
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
1
¥
1,564
/
税込
¥
1,720
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません