曜日別特売

掛け時計 四季の野鳥がなる時報クロック 野鳥の声図鑑同梱

掛け時計 四季の野鳥がなる時報クロック 野鳥の声図鑑同梱 - ホームテイスト掛け時計 四季の野鳥がなる時報クロック 野鳥の声図鑑同梱 - ホームテイスト掛け時計 四季の野鳥がなる時報クロック 野鳥の声図鑑同梱 - ホームテイスト掛け時計 四季の野鳥がなる時報クロック 野鳥の声図鑑同梱 - ホームテイスト掛け時計 四季の野鳥がなる時報クロック 野鳥の声図鑑同梱 - ホームテイスト掛け時計 四季の野鳥がなる時報クロック 野鳥の声図鑑同梱 - ホームテイスト掛け時計 四季の野鳥がなる時報クロック 野鳥の声図鑑同梱 - ホームテイスト掛け時計 四季の野鳥がなる時報クロック 野鳥の声図鑑同梱 - ホームテイスト

日本野鳥の会監修の掛け時計 ナチュラル色!シーズンと時間帯によってなく野鳥の声が変わります!その数なんと48種類!さらに月に1回シークレットの鳴き声がなるサプライズ付!好きな人にはたまらない@野鳥図鑑付きです!

用途時計 かっこいい 電波時計 子供 壁掛け 野鳥 鳴き声 おしゃれ リビング 家族 プレゼント 贈り物 ギフト 季節 四季 高音質 面白い 楽しい 癒し 自然 日本材質プラスチック枠/ガラス質量(kg)1.2ナチュラル使用温度範囲(℃)-10~50寸法(直径Φ×厚さ)(mm)324×61使用電池単3型アルカリ乾電池6個時間精度平均月差:+-20秒差内容量1台
注意
※完成品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45842626SH-11-409SR06-NA
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥910/税込¥1,001
北海道地方1¥1,564/税込¥1,720
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする