充電式スーパーフラッシュライト

充電式スーパーフラッシュライト - ホームテイスト充電式スーパーフラッシュライト - ホームテイスト充電式スーパーフラッシュライト - ホームテイスト充電式スーパーフラッシュライト - ホームテイスト充電式スーパーフラッシュライト - ホームテイスト充電式スーパーフラッシュライト - ホームテイスト充電式スーパーフラッシュライト - ホームテイスト充電式スーパーフラッシュライト - ホームテイスト

コンパクトで様々な場面で使える充電式スーパーフラッシュライト!45gとコンパクトな本体から600ルーメンの強力な光を放ちます。防水仕様[保護等級IP65]で雨や埃に強いタフ仕様。日本メーカーが手掛けた確かな品質で、耐久性に優れています。明るさは3段階に切り替え可能で、フラッシュ(点滅)機能も搭載しています。充電式(USB TypeC)で電池交換は不要。繰り返し使用できます。

用途ライト 非常用ライト 持ち歩き コンパクト 明るい 小さい フック 防水 防塵 USB充電 防犯 防災 携帯 小型ライト 充電式 ランタン かわいい おしゃれ 人気 作業灯ブラック質量(g)約45端子の種類USB:Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72電球6 LE(設計寿命4万時間)充電時間(時間)2内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)500内容量1個
注意
※完成品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45843019SH-17-ML14-BK
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥455/税込¥501
北海道地方1¥910/税込¥1,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする