曜日別特売

窓付き採光性も高い!木目調パネルドア -EMIL(エミル) -

窓付き採光性も高い!木目調パネルドア -EMIL(エミル) - - ホームテイスト窓付き採光性も高い!木目調パネルドア -EMIL(エミル) - - ホームテイスト窓付き採光性も高い!木目調パネルドア -EMIL(エミル) - - ホームテイスト窓付き採光性も高い!木目調パネルドア -EMIL(エミル) - - ホームテイスト窓付き採光性も高い!木目調パネルドア -EMIL(エミル) - - ホームテイスト窓付き採光性も高い!木目調パネルドア -EMIL(エミル) - - ホームテイスト窓付き採光性も高い!木目調パネルドア -EMIL(エミル) - - ホームテイスト窓付き採光性も高い!木目調パネルドア -EMIL(エミル) - - ホームテイスト

窓付き採光性も高い木目調パネルドア!「ここに間仕切りがあれば、、」そんな声にお応えする商品です!すりガラスを採用し、採光性も高い一方で、プライバシーの確保もできます!工事不要でお客様簡単取り付け可能。PVCパネルを採用し、お手入れも簡単です!

用途パネルドア アコーディオンドア 間仕切り 木目調 窓付き 採光 おしゃれ 幅調整可能 ホワイト 白 ブラウン 茶 取り付け簡単 幅 95cm 丈 174cm 脱衣所 洗面所材質本体・レール・取っ手:PVC、ランナー:ポリアセタール、マグネット受け:スチール質量(kg)約6寸法(幅W×高さH)(cm)99×174内容量1台
注意
※お客様組立商品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45841786SH-16-PDR-H-DBRダークブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45841795SH-16-PDR-H-NAナチュラル
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45841804SH-16-PDR-H-WOKホワイトオーク
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45841820SH-16-PDR-H-LBRライトブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする