曜日別特売

大人かわいいインテリア 八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダー単品 【Rosalie-ロザリー-】

大人かわいいインテリア 八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダー単品 【Rosalie-ロザリー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダー単品 【Rosalie-ロザリー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダー単品 【Rosalie-ロザリー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダー単品 【Rosalie-ロザリー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダー単品 【Rosalie-ロザリー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダー単品 【Rosalie-ロザリー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダー単品 【Rosalie-ロザリー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダー単品 【Rosalie-ロザリー-】 - ホームテイスト

大人かわいい八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダー単品!テレビスタンドの背面に引っかけるだけで簡単設置ができます。HDDホルダーやWiFiルーターを背面収納でテレビ周りがスッキリ!4個あれば左右どちらにも設置できます!

用途テレビスタンド テレビ台 TV台 かわいい TVスタンド 壁掛け 壁寄せ スイング おしゃれ ピンク ホワイト グリーン ブラック スチール 韓国 インテリア フェミニン材質スチール質量(kg)0.2ピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×6.1×10内容量1台
注意
※お客様組立商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45842967OKOTG-HDD-PK
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥455/税込¥501
北海道地方1¥910/税込¥1,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする