曜日別特売

立ち上がり補助手すり 2個セット

立ち上がり補助手すり 2個セット - ホームテイスト立ち上がり補助手すり 2個セット - ホームテイスト立ち上がり補助手すり 2個セット - ホームテイスト立ち上がり補助手すり 2個セット - ホームテイスト立ち上がり補助手すり 2個セット - ホームテイスト立ち上がり補助手すり 2個セット - ホームテイスト立ち上がり補助手すり 2個セット - ホームテイスト立ち上がり補助手すり 2個セット - ホームテイスト

4段階高さ調節可能な立ち上がり補助手すり2個セット!立ち座りの際に使用していただくことで、腰やひざへの負担を軽減できます。高さは65・70・75・80cmの4段階に調節ができるので、椅子の高さなどに合わせて使用していただけます。

材質
パイプ部:ステンレス複合管
樹脂部:ABS樹脂、PP樹脂
用途手すり 立ち上がり サポートスタンド 工事不要 つかまりサポート 立ち手すり 敬老の日 プレゼント ベッド リビング 玄関 椅子 介護 シンプル 使いやすい 高さ調整質量(kg)約2.8ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×40.7×60~80内容量1台
注意
※お客様組立商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45842590SH-06-ST2-BK
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥910/税込¥1,001
北海道地方1¥1,364/税込¥1,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする