さわやかなオシャレダイニング5点セット 【Frais-フレ-】

さわやかなオシャレダイニング5点セット 【Frais-フレ-】 - ホームテイストさわやかなオシャレダイニング5点セット 【Frais-フレ-】 - ホームテイストさわやかなオシャレダイニング5点セット 【Frais-フレ-】 - ホームテイストさわやかなオシャレダイニング5点セット 【Frais-フレ-】 - ホームテイストさわやかなオシャレダイニング5点セット 【Frais-フレ-】 - ホームテイストさわやかなオシャレダイニング5点セット 【Frais-フレ-】 - ホームテイストさわやかなオシャレダイニング5点セット 【Frais-フレ-】 - ホームテイストさわやかなオシャレダイニング5点セット 【Frais-フレ-】 - ホームテイスト

さわやかなオシャレダイニング5点セット!ホワイトオーク色の4人掛けダイニングテーブルは圧迫感がなく、お部屋に明るさを演出します。コンパクトサイズのテーブルは普段の食事だけでなく、パーティーにも使える無駄のない大きさです。お子様のリビング学習にも最適です。しっかりとした厚み4cmのある天板は高級感のあるホワイトオーク柄を側面、裏面にも施し食卓を上品に演出します。水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。

用途インテリア ダイニングテーブルセット テーブル チェア さわやか 4人掛け スチール脚 オシャレ 5点セット コンパクト 木目 カフェ シンプル 食卓 食事 作業 カップル 家族材質主材:スチール MF、表面加工:粉体塗装 PVC質量(kg)テーブル(脚含む):11.3、椅子(脚含む):3.3(一脚)ホワイトオーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:110×69×73、チェア:40×30×42内容量1セット
注意
※お客様組立商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45842748FRD-5-WOK
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,728/税込¥3,001
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする