曜日別特売

ヴィンテージ風引き出し付きデスク&チェアセット【Dove-ダブ-】

ヴィンテージ風引き出し付きデスク&チェアセット【Dove-ダブ-】 - ホームテイストヴィンテージ風引き出し付きデスク&チェアセット【Dove-ダブ-】 - ホームテイストヴィンテージ風引き出し付きデスク&チェアセット【Dove-ダブ-】 - ホームテイストヴィンテージ風引き出し付きデスク&チェアセット【Dove-ダブ-】 - ホームテイストヴィンテージ風引き出し付きデスク&チェアセット【Dove-ダブ-】 - ホームテイストヴィンテージ風引き出し付きデスク&チェアセット【Dove-ダブ-】 - ホームテイストヴィンテージ風引き出し付きデスク&チェアセット【Dove-ダブ-】 - ホームテイストヴィンテージ風引き出し付きデスク&チェアセット【Dove-ダブ-】 - ホームテイスト

ヴィンテージ風の引き出し付きデスク&チェアセット!綺麗な木目の天板に、ブラックスチールも用いてスマートな印象を引き立てます。ちょっとした小物を収納できる引き出しがついていて、天板はいつでも広々ご使用頂けます。チェアは使いやすくシンプルなデザインを採用しています。

用途デスク 机 書斎 パソコンデスク デスクセット デスクチェアセット チェア 椅子 おしゃれ 収納 片袖 人気 使いやすい ウォルナット テレワーク 幅120cm 幅38cm材質デスク:MF、スチール、PVC、チェア:MF、パーチクルボード、スチール、PVC質量(kg)デスク:19.8、チェア:3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)デスク:120×50×72、チェア:38×38×81内容量1セット
注意
※お客様組立商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45842730DWV-120S-WALウォールナット
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45842739DWV-120S-SBOシャビーオーク
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする