曜日別特売

折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】

折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】 - ホームテイスト折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】 - ホームテイスト折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】 - ホームテイスト折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】 - ホームテイスト折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】 - ホームテイスト折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】 - ホームテイスト折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】 - ホームテイスト折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】 - ホームテイスト

折りたたみ可能なスリム座椅子 ロータイプ!背もたれは42段階のギアで細かく調整可能です。床はもちろん背もたれのないベッドの上でも快適にお使いいただけます。スリムで2.4kgと軽量なので、折りたたむとコンパクトに収納できます。

用途インテリア 座椅子 チェア リクライニング 42段階 ギアチェンジ 折り畳み式 背もたれ カラー 心地よい コンパクト収納 おしゃれ かわいい 一人暮らし くつろぎ 1人掛け 一人用材質ポリエステル ウレタンフォーム スチールパイプ質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×71~94×49~7内容量1台
注意
※完成品です。カバー取り外し不可。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45842635SH-06-LSZ-YEイエロー500×710~940×490~702.4
オープン
5,588
6,147(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45842660SH-06-LSZ-BLブルー500×710~940×490~702.4
オープン
5,588
6,147(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45842669SH-06-LSZ-BEベージュ500×710~940×490~702.4
オープン
5,588
6,147(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45842644SH-06-LSZ--GYグレー500×710~940×490~702.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする