5人掛けコーナーソファ ファブリックタイプ

5人掛けコーナーソファ ファブリックタイプ - ホームテイスト5人掛けコーナーソファ ファブリックタイプ - ホームテイスト5人掛けコーナーソファ ファブリックタイプ - ホームテイスト5人掛けコーナーソファ ファブリックタイプ - ホームテイスト5人掛けコーナーソファ ファブリックタイプ - ホームテイスト5人掛けコーナーソファ ファブリックタイプ - ホームテイスト5人掛けコーナーソファ ファブリックタイプ - ホームテイスト5人掛けコーナーソファ ファブリックタイプ - ホームテイスト

レイアウトバリエーションが豊富なファブリックのカウチソファ!組み換え自由な4つのソファは、座面に優れた弾力性と耐久性のポケットコイルを採用しております。丸洗いができるファブリック製カバーリングでいつも清潔に保つことができます。さらっとした肌触りでオールシーズン快適です。コーナー&2Pソファを並べると、お昼寝もゆったりできる余裕の広さです。

用途ソファ カウチソファ 5人掛け 4人掛け クッション付き 洗える 洗濯可 カバー ポケットコイル ファブリック レザー レイアウト自由 脚取り外し 高さ調整 北欧 かわいい材質【構造部材】本体:木製フレーム、 脚部:天然木、【張り材】ファブリック、【クッション材】Sバネ、ポケットコイル、ウレタン質量(kg)約63寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)197×191×78内容量1台
注意
※お客様組立商品です。型商品になりますので、運送会社の都合上、出荷してからお届けまでに2週間前後、配達エリア・配達時期によっては、それ以上かかってしまう場合も御座います。お急ぎの場合、ご確認お願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45842888FBC-5P-GGGYグレージュグレー1970×1910×780
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45842897FBC-5P-IVBRアイボリーブラウン1970×1910×780
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする