5人掛けコーナーソファ

5人掛けコーナーソファ - ホームテイスト5人掛けコーナーソファ - ホームテイスト5人掛けコーナーソファ - ホームテイスト5人掛けコーナーソファ - ホームテイスト5人掛けコーナーソファ - ホームテイスト5人掛けコーナーソファ - ホームテイスト5人掛けコーナーソファ - ホームテイスト5人掛けコーナーソファ - ホームテイスト

レイアウトバリエーションが豊富なファブリック×PVCレザーのカウチソファ!組み換え自由な4つのソファは、座面に優れた弾力性と耐久性のポケットコイルを採用しております。丸洗いができるファブリック製カバーリングでいつも清潔に保つことができます。さらっとした肌触りでオールシーズン快適です。
PVCレザーは丈夫で耐久性があるので、汚れても拭くだけでOKです。コーナー&3Pソファを並べると、お昼寝もゆったりできる余裕の広さです。

用途ソファ カウチソファ 5人掛け 4人掛け クッション付き 洗える 洗濯可 カバー ポケットコイル ファブリック レザー レイアウト自由 脚取り外し 高さ調整 北欧 かわいい材質【構造部材】本体:木製フレーム、 脚部:天然木、【張り材】ファブリック、PVC、【クッション材】Sバネ、ポケットコイル、ウレタン質量(kg)約63ブラウンブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)197×191×78内容量1台
注意
※お客様組立商品です。型商品になりますので、運送会社の都合上、出荷してからお届けまでに2週間前後、配達エリア・配達時期によっては、それ以上かかってしまう場合も御座います。お急ぎの場合、ご確認お願いいたします。
※クッションはソファ座面裏に収納されております。詳細は同梱されている説明書をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45842879PCC-5P-BRBK1970×1910×780
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,546/税込¥5,001
北海道地方1¥13,637/税込¥15,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする