曜日別特売

気持ちいい抱きまくら

気持ちいい抱きまくら - MOGU

カバーの洗濯OK!今までにない、つるつるとした肌触りがとても気持ちいい抱き枕。
カバーにはスポーツウェアにも使用されている吸水速乾性に優れた繊維を使用。
どんな根姿勢にもかしこくフィット。体位変換が容易でない方にもおすすめです。

用途日常使い、介護シーン等材質(カバー)表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%/(本体)表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)クリアピンク質量(g)約1550(本体+カバー)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)115×50×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45849170-
7,500
8,250(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする