セルヴァン
綿100%あったか発熱8分袖インナー
(1件のレビュー)
綿100%のあったか発熱インナーで、寒い日でも暖かく快適に!
用途
吸湿発熱性のある綿を使用したあったか発熱インナー。
綿100%の発熱素材なので柔らかく、ふっくらした着心地であったか。
アウターから見えにくい、Uネックの衿ぐりと8分袖。
混率(%)
(身生地)綿100
性別
女性用
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
L
LL
M
バスト(cm)
79~87
86~94
93~101
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45848969
046570502
ピンク
M
79~87
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
45848978
046570503
ピンク
L
86~94
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
45848987
046570504
ピンク
LL
93~101
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
45848996
046572002
ベージュ
M
79~87
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
45849005
046572003
ベージュ
L
86~94
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
45849014
046572004
ベージュ
LL
93~101
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
45849030
046572702
ブラック
M
79~87
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
45849039
046572703
ブラック
L
86~94
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
45849048
046572704
ブラック
LL
93~101
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください