セルヴァン
綿100%あったか発熱スパッツ
綿100%のあったか発熱スパッツで、寒い日でも暖かく快適に!
用途
吸湿発熱性のある綿を使用したあったか発熱スパッツ。
綿100%の発熱素材なので柔らかく、ふっくらした着心地であったか。
伸縮性が良く、身体に程よくなじみます。
混率(%)
(身生地)綿100
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45849057
046580502
ピンク
M
87~95
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
45849066
046580503
ピンク
L
92~100
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
45849075
046580504
ピンク
LL
97~105
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
45849084
046582002
ベージュ
M
87~95
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
45849100
046582003
ベージュ
L
92~100
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
45849109
046582004
ベージュ
LL
97~105
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
45849118
046582702
ブラック
M
87~95
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
45849127
046582703
ブラック
L
92~100
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
45849136
046582704
ブラック
LL
97~105
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください